カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- 3M(スリーエム)(2)
- スーパーツール(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 第一精工(1)
- 岩崎通信機(IWATSU)(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- 信和自動車工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss560」の検索結果

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
焼入平歯車SS
KHK(小原歯車工業)¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車用。材質S45C歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥73,980~税込¥81,378~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S2K歯数60モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)250歯先円直径D(Φmm)310基準円直径C(Φmm)300ねじ穴位置J(mm)10.5