カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(1)
  • SUS(エスユーエス)(543)
  • 清水製作所[継手](244)
  • アイトス(96)
  • SMT(南海精工所)(81)
  • イハラサイエンス(61)
  • フジトク(44)
  • コーコス信岡(36)
  • アルトコーポレーション(35)
  • サンエス(26)
  • 住商モンブラン(24)
  • AZLA(アズラ)(21)
  • TRUSCO(20)
  • IKURATOOLS(育良精機)(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • 鹿島化学金属(UKB)(17)
  • 大阪魂(15)
  • brembo(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss6」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 焼入平歯車SS6 KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SS6

    KHK(小原歯車工業)
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。トラスコ品番256-6456材質S45C形状S1K歯数24全長(mm)88歯幅(mm)60公差(穴径)H7モジュールm6ボス径(Φmm)120歯先円直径(mm)156基準円直径(Φmm)144歯面仕上げ切削タップサイズM12穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)18×4.4ボス長さ(mm)28
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数15モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)90キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    73,980税込81,378
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数46モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)180ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)288基準円直径C(Φmm)276ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    67,980税込74,778
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数44モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)276基準円直径C(Φmm)264ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    56,980税込62,678
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数38モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)240基準円直径C(Φmm)228ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    45,980税込50,578
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数34モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)216基準円直径C(Φmm)204ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数26モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)168基準円直径C(Φmm)156ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    31,980税込35,178
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数25モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)125ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)162基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数20モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)132基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数17モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)78ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)114基準円直径C(Φmm)102ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数14モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)84キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    78,980税込86,878
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数48モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)180ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)300基準円直径C(Φmm)288ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    51,980税込57,178
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数36モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)216ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    34,980税込38,478
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数27モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)135ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)174基準円直径C(Φmm)162ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数24モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)156基準円直径C(Φmm)144ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数12質量(kg)2.08モジュール6表面処理黒染穴径A(Φmm)25圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM6熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)55ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)84キー溝幅(mm)8基準円直径C(Φmm)72キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    72,980税込80,278
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数45モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)180ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)282基準円直径C(Φmm)270ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    59,980税込65,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数40モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)252基準円直径C(Φmm)240ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    39,980税込43,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数30モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)192基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数28モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)140ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)180基準円直径C(Φmm)168ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数23モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)115ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)150基準円直径C(Φmm)138ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数21モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)105ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)138基準円直径C(Φmm)126ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数18モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)108ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数16モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    79,980税込87,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数50モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)180ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)312基準円直径C(Φmm)300ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    64,980税込71,478
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数42モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)264基準円直径C(Φmm)252ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    47,980税込52,778
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数35モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)222基準円直径C(Φmm)210ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    43,980税込48,378
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数32モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)204基準円直径C(Φmm)192ねじ穴位置J(mm)11.5
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数22モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144基準円直径C(Φmm)132ねじ穴位置J(mm)14
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数19モジュール6表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)126基準円直径C(Φmm)114ねじ穴位置J(mm)14
関連キーワード
伝導部品カテゴリ