カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • SUS(エスユーエス)(20)
  • TRUSCO(5)
  • 日星電気(4)
  • ネオフレックス(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • SIGLENT(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • EPSON(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • CKD(1)
  • ノーブランド(1)
  • ハネウェル(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • スリーハイ(1)
  • StarTech.com(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssg1」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)8ボス長F(mm)10全長G(mm)18
  • SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
  • SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数50質量(kg)0.63モジュール1.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:9表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×20取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
伝導部品カテゴリ