カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(267)
  • イマオコーポレーション(116)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(116)
  • エスコ(54)
  • MIYOSHI(小西製作所)(49)
  • PISCO(ピスコ)(43)
  • TAKIGEN(タキゲン)(33)
  • 大阪魂(29)
  • omron(オムロン)(25)
  • 京セラ(25)
  • 廣杉計器(25)
  • ノーブランド(23)
  • ナベヤ(20)
  • AIOULE(ふじわら)(20)
  • ヨコヅナ(15)
  • アトムズ(15)
  • 栃木屋(14)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus303 10mm」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール1.5種別平歯車材質SUS303形状S1
SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)SUM ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車材質ステンレス
SUS ステンレス平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SUS ステンレス平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール1種別平歯車材質SUS303バックラッシ(mm)0.08~0.18
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス形状S1
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車材質MC901形状S1
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車材質ステンレス形状S1
SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業)SUW ステンレスウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム材質SUS303ねじれ右方向
KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステンかさ歯車KHK(小原歯車工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車材質ステンレス
SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
569税込626特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)10材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SUMA 完成ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)SUMA 完成ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
種別マイタ材質SUS303減速比1
SUSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業)SUSF FロックギヤKHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS303
SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
PU融着平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)PU融着平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質MC901(ボス部SUS303)種別平歯車圧力角(°)20°歯面硬度115~120HRR
伝導部品カテゴリ