カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- ParkerTAIYO(48)
- CKD(13)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 三立機器(2)
- KSフィルター(2)
- SANDVIK(2)
- 東亜電子工業(2)
- ANEX(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- ジョプラックス(1)
- MKカシヤマ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- Pro-Auto(1)
- ニチコン(1)
「td-2-100」の検索結果

ZSTD シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷仕様追加工:可能歯数150寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.05モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数8ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7