カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- レイ・アウト(68)
- MARKLESS STYLE(10)
- INAX(LIXIL)(6)
- つくし工房(5)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- 河淳(2)
- オンダ製作所(2)
- ANEX(1)
- 酒井製作所(1)
- 制研化学工業(1)
- セメダイン(1)
- TRUSCO(1)
- 長谷川工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アイシン精機(1)
- 小林クリエイト(1)
- アイゼン(1)
- 常三郎(1)
- ブランドをもっと見る
「tp-52」の検索結果

シュネーベルガー歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1ねじれ左方向表面処理黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZSTP歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
歯研はすば歯車 ZSTP-E
KHK(小原歯車工業)¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L