WPC-390 麦わら帽子X-sell(エクセル)7日以内出荷
季節感と清涼感をもつ定番の麦わら帽子。 大きなつばで強い日差しから守り、頭部の熱や汗による水分をうまく外へ逃がします。 温度を下げてくれる効果もあり、蒸し暑さも感じにくい。 強風時にも便利な調整可能のあご紐付き。
EVA 泥除け雅5日以内出荷から6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
BBC-913 よっこい背負子X-sell(エクセル)7日以内出荷
大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ製背負子。 地磯など両手を使うことが多い釣場で重宝します。重い荷物をまとめて運べることができるので体への負担が少ない。 荷物固定ベルト付きで荷物のスベリ落ちも防ぎます。 肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます。
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)25寸法(cm)約33×24×65自重(g)1000
BBC-912 よっこい背負子キャリー LX-sell(エクセル)7日以内出荷
クーラーやバッカンなど大きな荷物を乗せて釣り場まで楽々運べるキャリーカート。ワイドタイプでより安定した運搬が可能。 チェストベルトとウェストベルトが装備された背負子は身体に確実にフィットし、 歩行時の揺れを最小限に抑える。軽量かつ丈夫なアルミフレーム素材を使用。 不要な時はコンパクトに折りたため、収納に優れている。荷物を固定するベルト付き。 大型タイヤで凹凸のある道や段差を軽々と超えていけます。 キャリーカートと背負子どちらでも使えるの2WAY仕様。
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)30寸法(cm)約38×47×93自重(g)2700
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ雅6日以内出荷
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
BBC-909 よっこい背負子DXX-sell(エクセル)欠品中
より厚手のベルト・パッドを備えたアルミ製背負子。 厚手パッドにより腰、肩への負担を軽減。地磯など両手を使うことが多い釣場で重宝します。 重い荷物をまとめて運べることができるので体への負担が少ない。 荷物固定ベルト付きで荷物のスベリ落ちも防ぎます。 折りたたんでコンパクトに収納可能。 背中に当たるフレーム部が荷物側に湾曲している為背中に優しい。
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)25寸法(cm)約37×29×68自重(g)2100
BBC-911 よっこい背負子キャリー MX-sell(エクセル)7日以内出荷
クーラーやバッカンなど大きな荷物を乗せて釣り場まで楽々運べるキャリーカート。 チェストベルトとウェストベルトが装備された背負子は身体に確実にフィットし、 歩行時の揺れを最小限に抑える。軽量かつ丈夫なアルミフレーム素材を使用。 不要な時はコンパクトに折りたため、収納に優れている。荷物を固定するベルト付き。 大型タイヤで凹凸のある道や段差を軽々と超えていけます。 キャリーカートと背負子どちらでも使えるの2WAY仕様。
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)30寸法(cm)約38×38×93自重(g)2100
ハンドルカバー 真月光雅5日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!
カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
OH-002R ウエストハイウェダー70D (ラジアルソール)X-sell(エクセル)7日以内出荷
機動性に優れたウエストハイウェーダーは、腰までの長さで快適な着用感を実現。蒸れにくく、着脱も簡単なこのウェーダーは、流れの少ない場所や膝下までの水深に最適です。 涼しく、動きやすいデザインは、フィッシングだけでなく、さまざまなアウトドアシーンでも活躍します。水に浸かったままの釣りが可能で、手軽さと幅広い用途を兼ね備えた理想的なウェーダーです。 磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。軽量で通気性に優れた70Dデニール生地。 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様。 耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
材質ナイロン70D、PVC色グレー自重(kg)2.1(L)
KBC-330 ガードゲーターX-sell(エクセル)7日以内出荷
裏面にはズレ落ちにくいシャーククロロプレーンを使用。 藪漕ぎ、岩回り等の裂け傷、擦れ傷からウェダーを保護する。 ウェダーのだぶつきを抑え、水の抵抗を弱めます。 肉厚パッドで膝部を強化。 水抜けの良いパンチング加生地で夏場のウェーディングに最適。
材質クロロプレーンラバー色#ブラックサイズフリー自重(g)400
ベッドリアカーテン スタンダード雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ハンドルカバー ブレイクキルト雅6日以内出荷
大人気!Wステッチのダイヤキルトデザイン!素材は光沢感抜群のエナメルレザーと落ち着いた雰囲気のマットレザーの2タイプ。どちらの素材も手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得頂けると思います。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
ハンドルカバー 月光ZERO ダブル雅7日以内出荷から16日以内出荷
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 銀河-GINGA-雅5日以内出荷
生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
仮眠カーテン 車種専用雅5日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17スーパーグレート(年式:H29.05~)・07スーパーグレート(年式:H19/04~H29.04)・スーパーグレート(年式:H08.06~H19.03)・ベストワンファイター(年式:H17.10~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック車種17スーパーグレート・07スーパーグレート・スーパーグレート・ベストワンファイター枚数2枚
仮眠カーテン チンチラZERO雅5日以内出荷
トラックインテリアでは定番の「チンチラ」はゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材で高級感を漂わせます。表地はカラー、裏地にブラックという2枚の生地を使用する事により、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
LFC-263 フェルトスパイクブーツX-sell(エクセル)7日以内出荷
フェルトに金属のスパイクがついているフェルトスパイク底が、ゴツゴツした岩場や、海藻が生えた滑りやすい場所でもグリップ力を発揮。 かかと部分には突起形状を設けており、素早く脱げるキックオフシステムを採用。ブーツ上部にはしぶきが入りにくい調整紐付き。
材質【本体】ラバー【ソール】フェルト、スチール色グレー自重(kg)1.8(L)
BBC-914 よっこい背負子クライマーX-sell(エクセル)欠品中
3輪タイヤで段差も楽々移動できるキャリーカート。 チェストベルトとウェストベルトが装備された背負子は身体に確実にフィットし、 歩行時の揺れを最小限に抑える。軽量かつ丈夫なアルミフレーム素材を使用。 荷物を固定するベルト付き。 本体はコンパクトに折りたため、3輪タイヤも脱着可能で狭い場所にも収納可能。 キャリーカートと背負子どちらでも使えるの2WAY仕様
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)30寸法(cm)約40×45×88自重(g)2700
NEW絆 泥除け雅5日以内出荷
1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。
素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。
素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。
豊富なサイズラインナップ。
材質PVCターポリン(テント地)厚さ(mm)7枚数1枚寸法(cm)5(縁幅)色(本体)レッド色(縁)ホワイト
仮眠カーテン 車種専用雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/ファイブスターギガ(年式:H27.11~)・07ギガ(年式:H19.05~H27.10)・ギガ(年式:H06.11~H19.04)・07フォワード(年式:H19.05~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック車種ファイブスターギガ・07ギガ・ギガ・07フォワード枚数2枚
座布団 チンチラ雅5日以内出荷
30mmのウレタン入り座布団です。置くだけ簡単の内装インテリア!
雅 オリジナルシフトノブ雅23日以内出荷
対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り)長さ(mm)180
フロアマット ダイヤクロス 17プロフィア H29/05~雅9日以内出荷から16日以内出荷
車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
NISSO ウロコの野郎雅当日出荷
ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤
頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
バラ柄レース サイドカーテン雅5日以内出荷
トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!
サイズS枚数2付属品カーテンワイヤー2本寸法(幅W×高さH)(mm)約500×550
ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー雅(1件のレビュー)7日以内出荷から16日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
ハンドルカバー ベルティ雅6日以内出荷
ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/ヌバック生地)
ハンドルカバー 蒼星ーアースー雅6日以内出荷から7日以内出荷
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 車種専用雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17プロフィア(年式:H29.5~)・17レンジャー専用(年式:H29.5~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック車種17プロフィア・17レンジャー枚数2枚
JPC-302 リールインソフトロッドケース 130X-sell(エクセル)7日以内出荷
たも網などの小物を収納できる便利なサイドポケット付き。 調整可能なベルトが付属しています。体に合わせてベルトの長さを調節することで、肩への負担を軽減できます。 クッションが内蔵されており、大切なロッドをしっかり保護。移動中の衝撃からロッドを守ります。
材質ポリエステル自重(g)570内寸(cm)130
ハンドルカバー ウッドダイヤ雅6日以内出荷から7日以内出荷
雅オリジナルの木目調エナメルレザーを使用!ブラウンの木目とブラックの木目の2色展開です。落ち着いたカッコイイ内装に仕上がります!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー プレーンタイプ雅9日以内出荷から16日以内出荷
プレーンタイプが新登場!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(キルトなし/PVCレザー)