カテゴリ

  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • OUKITEL
  • RS PRO(25)
  • Canon(10)
  • カラークリエーション(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • カクイ(1)
  • ビクセン(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • ARCTIC(1)
  • Dell Technologies(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3000pro」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh OUKITELポータブル電源P5000Pro 3300W/5120WhOUKITEL
576,345税込633,980
1台
5日以内出荷
家庭用・業務用に最適な超大容量モデルのポータブル電源。5120Whの電力を備え、冷蔵庫やエアコン、電気毛布など99%以上の家電を長時間稼働可能。定格出力は4000W(瞬間最大8000W)で、業務用電動工具にも対応します。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約5000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計。UPS機能は10ms以下で切り替わり、停電時も安心。AC+ソーラーの同時充電で、約1時間で80%まで急速充電可能です。スマホアプリでバッテリー状態をリアルタイム管理もできます。災害対策や電力の自給自足を目指す方に特におすすめです。
質量(kg)53出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×299×487定格出力(W)3300(サージ6600)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1600充放電回数(回)5000(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)5120
ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh OUKITELポータブル電源2000Pro 3300W/2048WhOUKITEL
304,364税込334,800
1台
5日以内出荷
家庭用・アウトドア・災害時に頼れる高性能モデルのポータブル電源です。定格出力3300W(瞬間最大6600W)で冷蔵庫やエアコンなどの高出力家電も安心して使用可能。容量は2048Whで、最大7台の拡張バッテリーを接続すれば16384Whまで拡張できます。ACとソーラーの同時充電に対応し、約1時間で80%まで急速充電可能。UPS機能付きで停電時も0.01秒で電力供給を切り替え、安心のバックアップを提供。長寿命なリン酸鉄リチウム電池を採用し、約3500回の充放電が可能です。ご家庭での節電対策やアウトドア、災害時の備えに最適です。
質量(kg)26出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×296×322定格出力(W)3300(サージ6600)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)640充放電回数(回)3500(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)2048
非常用電源カテゴリ