カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • OUKITEL
  • ナイキ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • CKD(1)
  • ノーブランド(1)
  • 富士通(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マイゾックス(1)
  • ユニット(1)
  • マイクロソフト(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpp6」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーパネル400W OUKITEL

    ソーラーパネル400W

    OUKITEL
    112,709税込123,980
    1台
    6日以内出荷
    最大400Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。単結晶シリコンセルを採用し、変換効率は最大23%と高性能。耐久性に優れたETFEコーティングとIP65~IP68の防水仕様で、厳しい天候にも対応可能です。MPPTコントローラーを内蔵し、充電効率を最適化しながら過充電やショートを防止。USB・DC出力に対応し、スマホやノートPCなど複数機器の同時充電も可能。折りたたみ式&キックスタンド付きで持ち運びや設置も簡単です。キャンプ、車中泊、停電対策など、幅広いシーンで活躍する頼れる一枚。環境に優しい電源ソリューションです。
    仕様シリコン:単結晶高効率セル寸法(mm)折りたたみ時:634.5×544×60、展開時:2365×544×21電圧(V)42最大出力(W)400±5%電力(W)400本体質量(kg)19.8変換効率(%)≧22.8開放電圧(V)49.4±5%使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃短絡電流(A)11.2±5%動作電圧(V)最大出力:42±5%動作電流(A)最大出力:9.6±5%
非常用電源カテゴリ