PO-24A(透明) ポリカバケツ10L本体エンテック6日以内出荷
ガラスのように透明で、中身が一目でわかります。本体内側に目盛(2・4・6・8)付きです。
質量(g)978サイズ(mm)273Φ×300・高さ255素材本体:ポリカーボネイト樹脂ハンドル:ポリプロピレン樹脂つり手:ステンレス繰り返し・詰め替え対応
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
No.1705Y ポリプロ16cm深皿 (イエロー)エンテック4日以内出荷
軽くて丈夫、洗って繰り返し使えるから資源を使い捨てしない、イベントなどで大活躍の深型の丸皿です。深さがあるので様々なお料理の盛り付けに便利です。
容量(mL)600質量(g)57サイズ(mm)160Φ×45素材ポリプロピレン樹脂
(58671)サービスコネクターハーネス;E175いすゞ自動車当日出荷
CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。
用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。仕様サービスコネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ