カテゴリ
- 測定用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東和制電工業(TOWA)
- ヤマニパッケージ(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 日野自動車(6)
- アズワン(5)
- 立川機工(5)
- タチバナ製作所(5)
- ユニベール(5)
- 和田助製作所(4)
- KSフィルター(4)
- エレコム(3)
- オリエンタルモーター(3)
- 椿本チエイン(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- BYGAROO(3)
- ハクバ写真産業(3)
- ナベル(3)
- 三菱ふそう(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「220×135」の検索結果

パドル式レベルスイッチ(HL-400N型)
東和制電工業(TOWA)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から12日以内出荷粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
小型パドル式レベルスイッチ HL
東和制電工業(TOWA)¥78,980税込¥86,8781台10日以内出荷から17日以内出荷安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム取付ねじ込みG3/4タイプ耐熱消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1センサー一体型 AC電源保護等級IP55相等出力接点1C最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm羽根の長さ(mm)35×80使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4
パドル式レベルスイッチ(HL-400S型)
東和制電工業(TOWA)¥86,980税込¥95,6781個13日以内出荷から15日以内出荷粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"