カテゴリ

  • 測定用品(22)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 東和制電工業(TOWA)
  • RS PRO(237)
  • omron(オムロン)(95)
  • BULGIN(57)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
  • LITTELFUSE(38)
  • LUMBERG(33)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • SCHAFFNER(27)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • SCHURTER(22)
  • ミヤマ電器(20)
  • 日本製線(18)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(18)
  • 冨士端子工業(16)
  • コーセル(14)
  • 日本モレックス(molex)(14)
  • XP POWER(13)
  • 七星科学研究所(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v5a」の検索結果

特価
本日7月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)小型パドル式レベルスイッチ東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から14日以内出荷
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ PRL東和制電工業(TOWA)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ東和制電工業(TOWA)
93,980税込103,378
1個
18日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ、様々なタンク内環境に対応可能(保護管付)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ東和制電工業(TOWA)
289,800税込318,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)
パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
229,000税込251,900
1台
46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
199,800税込219,780
1台
41日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
179,800税込197,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
218,800税込240,680
1台
41日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101)東和制電工業(TOWA)
89,980税込98,978
1台
26日以内出荷から36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
229,800税込252,780
1台
41日以内出荷から46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
219,800税込241,780
1台
41日以内出荷から46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201F) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201F)東和制電工業(TOWA)
209,800税込230,780
1台
46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201)東和制電工業(TOWA)
159,800税込175,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101F) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)東和制電工業(TOWA)
199,800税込219,780
1台
41日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
209,800税込230,780
1台
41日以内出荷から46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-501)東和制電工業(TOWA)
209,800税込230,780
1台
41日以内出荷から46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ東和制電工業(TOWA)
149,800税込164,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
パドル式レベルスイッチ(PRL-201F)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201F)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
209,800税込230,780
1台
46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
219,000税込240,900
1台
41日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
228,800税込251,680
1台
46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
159,800税込175,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
179,800税込197,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ東和制電工業(TOWA)
108,800税込119,680
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
96,980税込106,678
1台
26日以内出荷から36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
109,000税込119,900
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら