カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東和制電工業(TOWA)
- ALBA(アルバ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(74)
- Festo(2)
- SMC(2)
- X.A.M(1)
- 三ツ星ベルト(1)
「2r3v500」の検索結果
特価

アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ
東和制電工業(TOWA)¥179,800税込¥197,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)