カテゴリ
- 測定用品(21)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東和制電工業(TOWA)
- KITZ(キッツ)(24)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- SMC(13)
- 東洋バルヴ(13)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 巴バルブ(6)
- ブロードウォッチ(6)
- 村部フランヂ(6)
- 日本バルカー(5)
- ホンダ(5)
- イノック(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イシグロ(4)
- KSフィルター(4)
- BOURNS(4)
- HIOKI(日置電機)(3)
- ブランドをもっと見る
「300a 5k」の検索結果
特価

パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ
東和制電工業(TOWA)¥93,980税込¥103,3781個18日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ、様々なタンク内環境に対応可能(保護管付)
パドル式レベルスイッチ(PRL-201型)
東和制電工業(TOWA)¥159,800税込¥175,7801個20日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。仕様タンク内Max200℃羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101)
東和制電工業(TOWA)¥89,980~税込¥98,978~1台26日以内出荷から36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥96,980~税込¥106,678~1台26日以内出荷から36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥108,800~税込¥119,680~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥109,000~税込¥119,900~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥159,800~税込¥175,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201)
東和制電工業(TOWA)¥159,800~税込¥175,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥179,800~税込¥197,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥179,800~税込¥197,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥199,800~税込¥219,780~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)
東和制電工業(TOWA)¥199,800~税込¥219,780~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥218,800~税込¥240,680~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥229,800税込¥252,7801台41日以内出荷から46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥219,800税込¥241,7801台41日以内出荷から46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥219,000~税込¥240,900~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501)
東和制電工業(TOWA)¥209,800税込¥230,7801台41日以内出荷から46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥209,800税込¥230,7801台41日以内出荷から46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201F)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥209,800~税込¥230,780~1台46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201F)
東和制電工業(TOWA)¥209,800~税込¥230,780~1台46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥229,000~税込¥251,900~1台46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥228,800~税込¥251,680~1台46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ
東和制電工業(TOWA)¥159,800税込¥175,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)