カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 東和制電工業(TOWA)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(249)
  • マキテック(71)
  • メイキコウ(63)
  • アキツ(52)
  • ノーブランド(25)
  • CKD(24)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(18)
  • エスコ(16)
  • アズワン(12)
  • 十川ゴム(11)
  • TRUSCO(10)
  • Canon(10)
  • TOKO(東興化学研究所)(10)
  • セントラルコンベヤー(10)
  • 扶桑精機(9)
  • サンワサプライ(8)
  • スリーハイ(8)
  • TOZEN(トーゼン)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300l100」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    18日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ、様々なタンク内環境に対応可能(保護管付)
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-300) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-300)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥108,800~税込¥119,680~
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥109,000~税込¥119,900~
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)