カテゴリ

  • 測定用品(22)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 東和制電工業(TOWA)
  • RS PRO(238)
  • omron(オムロン)(163)
  • BULGIN(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • LUMBERG(40)
  • LITTELFUSE(38)
  • SCHAFFNER(30)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • 日本製線(22)
  • ミヤマ電器(20)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(20)
  • SCHURTER(19)
  • 七星科学研究所(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • 冨士端子工業(16)
  • コーセル(14)
  • 日本モレックス(molex)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5a250v」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    小型パドル式レベルスイッチ

    東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
  • パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ PRL

    東和制電工業(TOWA)
    34,980税込38,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
    用途粉体の測定に
  • パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ

    東和制電工業(TOWA)
    93,980税込103,378
    1個
    18日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ、様々なタンク内環境に対応可能(保護管付)
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)

    東和制電工業(TOWA)
    89,980税込98,978
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    96,980税込106,678
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    108,800税込119,680
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    109,000税込119,900
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    179,800税込197,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    179,800税込197,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101F) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)

    東和制電工業(TOWA)
    199,800税込219,780
    1台
    41日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501)

    東和制電工業(TOWA)
    209,800税込230,780
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    209,800税込230,780
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    199,800税込219,780
    1台
    41日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    218,800税込240,680
    1台
    41日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    229,800税込252,780
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    219,800税込241,780
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    219,000税込240,900
    1台
    41日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201F) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201F)

    東和制電工業(TOWA)
    199,800税込219,780
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201F)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201F)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    199,800税込219,780
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    219,000税込240,900
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    218,800税込240,680
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ

    東和制電工業(TOWA)
    139,800税込153,780
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ

    東和制電工業(TOWA)
    289,800税込318,780
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)