カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 東和制電工業(TOWA)
  • コガネイ(77)
  • 宇佐美工業(40)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](23)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • CATEYE(5)
  • KSフィルター(5)
  • WAVEWAVE(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • イシハシ精工(3)
  • イマオコーポレーション(3)
  • CKD(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • DNライティング(3)
  • 中央精機(3)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
  • アイグネップ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl-100」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)小型パドル式レベルスイッチ東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から14日以内出荷
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
パドル式レベルスイッチ(HL-400N型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(HL-400N型)東和制電工業(TOWA)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
小型パドル式レベルスイッチ HL 東和制電工業(TOWA)小型パドル式レベルスイッチ HL東和制電工業(TOWA)
68,980税込75,878
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム取付ねじ込みG3/4タイプ耐熱消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1センサー一体型 AC電源保護等級IP55相等出力接点1C最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm羽根の長さ(mm)35×80使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
パドル式レベルスイッチ(HL-400S型) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(HL-400S型)東和制電工業(TOWA)
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
圧力・流量測定カテゴリ