カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東和制電工業(TOWA)
- 村部フランヂ(5)
- 千代田精機(3)
- 吉年(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- 日本フイルター(2)
- 東京流機工業(2)
- 築地製作所(2)
- 岩崎製作所(2)
- MIEテクノ(1)
- ノーケン(1)
- 桑名金属工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ブリストワ(1)
「jis5k-25a」の検索結果

アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ
東和制電工業(TOWA)¥289,800税込¥318,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ
東和制電工業(TOWA)¥149,800税込¥164,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)