カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東和制電工業(TOWA)
  • ノーケン(14)
  • ELPA(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 右下精器製造(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • 木村製作所(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksv-9n」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電容量式レベルスイッチ TSS 東和制電工業(TOWA)

    静電容量式レベルスイッチ TSS

    東和制電工業(TOWA)
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    駆動部がなく長期間の安定性。 タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能 電極部の保護等級IP67取得
    用途液体・粉体の測定にタイプ分離型標準出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー分離型 AC電源材質(絶縁体)ポリアセタール電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304許容温度(℃)タンク外:-10~60、タンク内:-10~80使用圧力(kPa)980
圧力・流量測定カテゴリ