カテゴリ
- 測定用品(6)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東和制電工業(TOWA)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6)
- omron(オムロン)(4)
- ParkerTAIYO(37)
- RIGOL(リゴル)(6)
- S&K(三興製作所)(5)
- SK11(11)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(9)
- カトウ工機(4)
- カラークリエーション(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- 三木プーリ(14)
- 三菱電機(5)
- 住友電工ハードメタル(12)
- 神馬本店(4)
- 象印マホービン(6)
- ブランドをもっと見る
「sa-30」の検索結果

静電容量式レベルスイッチ(TSA-A2SA)
東和制電工業(TOWA)¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷から15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズR3/4"
静電容量式レベルスイッチ(TSA-A4SA)
東和制電工業(TOWA)¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷から15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズJIS5K65A
静電容量式レベルスイッチ(TSA-A1SA)
東和制電工業(TOWA)¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズR1"
静電容量式レベルスイッチ(TSA-A3SA)
東和制電工業(TOWA)¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズR1"スライドネジ式
静電容量式レベルスイッチ(TSS-A1SA)
東和制電工業(TOWA)¥209,800税込¥230,7801個20日以内出荷から30日以内出荷タンク等に上らなくても、離れたところから感度調整が可能。タンクへの振動による影響を受けにくい。仕様アンプ分離型/TSS-RB1型変換機付き電源電圧AC100/200V取付サイズR1"
静電容量式レベルスイッチ(TSA-B1SA)
東和制電工業(TOWA)¥198,800税込¥218,6801個30日以内出荷タンク内温度が高温の場合に最適。仕様タンク内Max150℃電源電圧AC100/200V取付サイズR1"
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ
東和制電工業(TOWA)¥209,800税込¥230,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ
東和制電工業(TOWA)¥149,800~税込¥164,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)