カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東和制電工業(TOWA)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • ハンマーキャスター(5)
  • ユーエイキャスター(4)
  • Grondement(グロンドマン)(3)
  • NTB(2)
  • (2)
  • カトウ工機(1)
  • ゼブラ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • MISUGI(ミスギ)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • Vesrah(1)
  • KSフィルター(1)
  • テクネ計測(1)
  • APEM(1)
  • MISUGI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-50r」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ

    東和制電工業(TOWA)
    179,800税込197,780
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ

    東和制電工業(TOWA)
    209,800税込230,780
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1