カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東和制電工業(TOWA)
  • SMC(11)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • コガネイ(2)
  • (2)
  • KTC(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 豊和工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa1-25b」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電容量式レベルスイッチ TSA 東和制電工業(TOWA)

    静電容量式レベルスイッチ TSA

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷から30日以内出荷
    駆動部がなく長期間の安定性。 検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ) 独自のアンプ回路により保守面に優れています。 電極部の保護等級IP67取得
    用途液体・粉体の測定に電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー一体型 AC電源保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304使用圧力(kPa)980
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ

    東和制電工業(TOWA)
    179,800税込197,780
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1