カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 東和制電工業(TOWA)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • CKD(1)
  • 水本機械製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sab1s」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電容量式レベルスイッチ TSA 東和制電工業(TOWA)

    静電容量式レベルスイッチ TSA

    東和制電工業(TOWA)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    10日以内出荷から30日以内出荷
    駆動部がなく長期間の安定性。 検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ) 独自のアンプ回路により保守面に優れています。 電極部の保護等級IP67取得
    用途液体・粉体の測定に出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー一体型 AC電源電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304使用圧力(kPa)980
  • 静電容量式レベルスイッチ(TSA-B1SA) 東和制電工業(TOWA)

    静電容量式レベルスイッチ(TSA-B1SA)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥198,800税込¥218,680
    1個
    30日以内出荷
    タンク内温度が高温の場合に最適。
    仕様タンク内Max150℃電源電圧AC100/200V取付サイズR1"
圧力・流量測定カテゴリ