カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東和制電工業(TOWA)
- 未来工業(10)
- サンコーテクノ(6)
- 北陽電機(5)
- シヤチハタ(4)
- Festo(4)
- アズワン(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- イノアック住環境(2)
- 大阪魂(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- サンポール(1)
- 千吉(1)
- ブランドをもっと見る
「sga-1」の検索結果

アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ
東和制電工業(TOWA)¥139,800~税込¥153,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ
東和制電工業(TOWA)¥139,800税込¥153,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1