カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東和制電工業(TOWA)
  • 未来工業(10)
  • サンコーテクノ(6)
  • 北陽電機(5)
  • シヤチハタ(4)
  • Festo(4)
  • アズワン(3)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • 大阪魂(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 光(1)
  • サンポール(1)
  • 千吉(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sga-1」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1