カテゴリ
- 測定用品(95)
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 東和制電工業(TOWA)
- モノタロウ(22)
- TOWA(東和コーポレーション)(217)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](216)
- TOWA JAPAN(17)
- ホンダ(1,216)
- RS PRO(816)
- トヨタ(558)
- イトーキ(537)
- 東和産業(499)
- フエニックス・コンタクト(366)
- MOXA(300)
- PITWORK(日産)(294)
- MAZDA(マツダ)(284)
- 雅(241)
- グリーンクロス(240)
- YAMAHA(ヤマハ)(237)
- ROLINE(210)
- WURTH ELEKTRONIK(203)
- WatchGuard(170)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「towa」の検索結果
特価

小型パドル式レベルスイッチ
東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から14日以内出荷安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
パドル式レベルスイッチ
東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)寸法L(mm)150消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
パドル式レベルスイッチ(HL-400N型)
東和制電工業(TOWA)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から12日以内出荷粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
パドル式レベルスイッチ PRL
東和制電工業(TOWA)¥34,980~税込¥38,478~1個ほか当日出荷から13日以内出荷あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。用途粉体の測定に
ミニフロートスイッチ FCV21QDE
東和制電工業(TOWA)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷UL規格認証取得品用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適仕様接点反転可圧力大気圧温度(℃)~20~+80最大電流(A)DC/C0.5比重液:0.8以上材質(パッキン)NBR材質(接液部)PP発泡フロート接点容量DC50W/AC50VA最大電圧(V)DC200/AC240
ミニフロートスイッチ FCH11QDD
東和制電工業(TOWA)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷UL規格認証取得品用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適仕様接点反転不可圧力大気圧温度(℃)~20~+80最大電流(A)DC/C0.5比重液:0.78以上材質(パッキン)NBR材質(接液部)PP発泡フロート接点容量DC50W/AC50VA最大電圧(V)DC200/AC240
パドル式レベルスイッチ(PRL-100)
東和制電工業(TOWA)¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷から31日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
振動式レベルスイッチ RFM
東和制電工業(TOWA)¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316相等を採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源用途粉体の測定に材質ロッド部、取付部材質SUS316相等取付G1タイプフォーク寸法L(mm)125mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源電源電圧(V)20~255 AC/DC保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
パドル式レベルスイッチ(HL-400G型)
東和制電工業(TOWA)¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷粉粒体専用の小型タイプ。取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに最適。(保護管付)用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
パドル式レベルスイッチ(PRL-200型)
東和制電工業(TOWA)¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。仕様タンク内Max200℃寸法L(mm)150羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
静電容量式レベルスイッチ TSA
東和制電工業(TOWA)¥119,800~税込¥131,780~1台10日以内出荷から30日以内出荷駆動部がなく長期間の安定性。 検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ) 独自のアンプ回路により保守面に優れています。 電極部の保護等級IP67取得用途液体・粉体の測定に出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー一体型 AC電源電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304使用圧力(kPa)980
小型パドル式レベルスイッチ HL
東和制電工業(TOWA)¥68,980~税込¥75,878~1台10日以内出荷から17日以内出荷安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム取付ねじ込みG3/4タイプ耐熱消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1センサー一体型 AC電源保護等級IP55相等出力接点1C最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm羽根の長さ(mm)35×80使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4
パドル式レベルスイッチ(PRL-101型)
東和制電工業(TOWA)¥109,800~税込¥120,780~1個10日以内出荷から25日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。様々なタンク内環境に対応可能。(保護管付)取付サイズJIS5K65A
静電容量式レベルスイッチ(TSA-A4SA)
東和制電工業(TOWA)¥129,800~税込¥142,780~1個10日以内出荷から15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(パイプねじ込み)
東和制電工業(TOWA)¥89,980税込¥98,9781個10日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク外に取付スペースがない場合に最適。羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズG2"
パドル式レベルスイッチ
東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台11日以内出荷から21日以内出荷あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
静電容量式レベルスイッチ(TSA-A2SA)
東和制電工業(TOWA)¥119,800~税込¥131,780~1個10日以内出荷から15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズR3/4"
パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N)
東和制電工業(TOWA)¥108,800税込¥119,6801個10日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。(低コストタイプ)仕様対荷重用寸法L(mm)120羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
振動式レベルスイッチ RKH
東和制電工業(TOWA)¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.05以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源用途粉体の測定に材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプロッド寸法L(mm)207mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源電源電圧(V)20~255 AC/DC保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED型)
東和制電工業(TOWA)¥128,800~税込¥141,680~1個10日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で、シャフト部分の長さ調節が可能。羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
振動式レベルスイッチ RRH
東和制電工業(TOWA)¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源用途粉体の測定に材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプフォーク寸法L(mm)137mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源電源電圧(V)20~255 AC/DC保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
パドル式レベルスイッチ(PRL-200)
東和制電工業(TOWA)¥109,800~税込¥120,780~1台12日以内出荷から21日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-500N)
東和制電工業(TOWA)¥108,800税込¥119,6801台12日以内出荷から21日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。寸法(mm)羽根:S-1(30×60)タイプ耐荷重タイプ(保護管無し)寸法L(mm)L-120取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500)
東和制電工業(TOWA)¥119,800税込¥131,7801個12日以内出荷から13日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。仕様対荷重用寸法L(mm)150羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
静電容量式レベルスイッチ(TSA-A3SA)
東和制電工業(TOWA)¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズR1"スライドネジ式
静電容量式レベルスイッチ TSS
東和制電工業(TOWA)¥189,800~税込¥208,780~1台15日以内出荷駆動部がなく長期間の安定性。 タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能 電極部の保護等級IP67取得用途液体・粉体の測定にタイプ分離型標準出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー分離型 AC電源材質(絶縁体)ポリアセタール電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304許容温度(℃)タンク外:-10~60、タンク内:-10~80使用圧力(kPa)980
パドル式レベルスイッチ(HL-400S型)
東和制電工業(TOWA)¥75,980~税込¥83,578~1個13日以内出荷から15日以内出荷粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
パドル式レベルスイッチ(PRL-170)
東和制電工業(TOWA)¥79,980税込¥87,9781台14日以内出荷から21日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
静電容量式レベルスイッチ(TSA-A1WA)
東和制電工業(TOWA)¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷サイロや大きいタンクの上限用として最適。電源電圧AC100/200V取付サイズR1"
静電容量式レベルスイッチ(TSA-A1SA)
東和制電工業(TOWA)¥129,800~税込¥142,780~1個15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズR1"
パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用)
東和制電工業(TOWA)¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で測定物の空検知に最適。仕様垂直取付 中限・下限用羽寸法(mm)30×75 重錘付取付サイズJIS5K65A
静電容量式レベルスイッチ(TSS-A1SA)
東和制電工業(TOWA)¥209,800~税込¥230,780~1個20日以内出荷から30日以内出荷タンク等に上らなくても、離れたところから感度調整が可能。タンクへの振動による影響を受けにくい。仕様アンプ分離型/TSS-RB1型変換機付き電源電圧AC100/200V取付サイズR1"
パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)
東和制電工業(TOWA)¥128,800~税込¥141,680~1台21日以内出荷から31日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ HL-400シリーズ
東和制電工業(TOWA)¥47,980~税込¥52,778~1個18日以内出荷粉粒体専用の小型タイプ、取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに適しています