カテゴリ

  • 測定用品(84)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東和制電工業(TOWA)
  • モノタロウ(8)
  • SMC(23,572)
  • メディアカバーマーケット(1,131)
  • Panasonic(パナソニック)(865)
  • ホンダ(654)
  • YAMAHA(ヤマハ)(370)
  • I-VALUE(276)
  • (198)
  • エスコ(146)
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • TOSTEM(LIXIL)(124)
  • SAMTEC(110)
  • 三菱電機(102)
  • 日恵製作所(95)
  • StarTech.com(90)
  • スバル(78)
  • IDEC(和泉電気)(72)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • オーツカ光学(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vl」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    小型パドル式レベルスイッチ

    東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
  • パドル式レベルスイッチ(HL-400N型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(HL-400N型)

    東和制電工業(TOWA)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
  • パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ PRL

    東和制電工業(TOWA)
    34,980税込38,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
    用途粉体の測定に
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100)

    東和制電工業(TOWA)
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(HL-400G型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(HL-400G型)

    東和制電工業(TOWA)
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    粉粒体専用の小型タイプ。取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに最適。(保護管付)
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
  • 小型パドル式レベルスイッチ HL 東和制電工業(TOWA)

    小型パドル式レベルスイッチ HL

    東和制電工業(TOWA)
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷から17日以内出荷
    安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム取付ねじ込みG3/4タイプ耐熱消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1センサー一体型 AC電源保護等級IP55相等出力接点1C最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm羽根の長さ(mm)35×80使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200型)

    東和制電工業(TOWA)
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
    仕様タンク内Max200℃寸法L(mm)150羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101型)

    東和制電工業(TOWA)
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷から25日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。様々なタンク内環境に対応可能。(保護管付)
    取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(HL-400S型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(HL-400S型)

    東和制電工業(TOWA)
    75,980税込83,578
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
  • パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N)

    東和制電工業(TOWA)
    108,800税込119,680
    1個
    10日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。(低コストタイプ)
    仕様対荷重用寸法L(mm)120羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。
    仕様対荷重用寸法L(mm)150羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ HL-400シリーズ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ HL-400シリーズ

    東和制電工業(TOWA)
    47,980税込52,778
    1個
    18日以内出荷
    粉粒体専用の小型タイプ、取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに適しています
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200)

    東和制電工業(TOWA)
    109,800税込120,780
    1台
    12日以内出荷から21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500N) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500N)

    東和制電工業(TOWA)
    108,800税込119,680
    1台
    12日以内出荷から21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:S-1(30×60)タイプ耐荷重タイプ(保護管無し)寸法L(mm)L-120取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-170) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-170)

    東和制電工業(TOWA)
    79,980税込87,978
    1台
    14日以内出荷から21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
  • パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用)

    東和制電工業(TOWA)
    149,800税込164,780
    1個
    15日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で測定物の空検知に最適。
    仕様垂直取付 中限・下限用羽寸法(mm)30×75 重錘付取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ

    東和制電工業(TOWA)
    93,980税込103,378
    1個
    18日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ、様々なタンク内環境に対応可能(保護管付)
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201型)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1個
    20日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
    仕様タンク内Max200℃羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(2枚フランジ式/屋内仕様) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(2枚フランジ式/屋内仕様)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1個
    20日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。目視で動作状況の確認が可能。
    仕様2枚フランジ式/屋内仕様寸法L(mm)170羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-300) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-300)

    東和制電工業(TOWA)
    89,980税込98,978
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    96,980税込106,678
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    79,980税込87,978
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    109,800税込120,780
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-170)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-170)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    84,980税込93,478
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500N)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500N)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    109,800税込120,780
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:S-1(30×60)タイプ耐荷重タイプ(保護管無し)寸法L(mm)L-120取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)

    東和制電工業(TOWA)
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    99,900税込109,890
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    129,000税込141,900
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)

    東和制電工業(TOWA)
    128,800税込141,680
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)

    東和制電工業(TOWA)
    89,980税込98,978
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500W) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500W)

    東和制電工業(TOWA)
    149,800税込164,780
    1台
    26日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:V-(30×75)タイプワイヤータイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    96,980税込106,678
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500W)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500W)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    149,800税込164,780
    1台
    26日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:V-(30×75)タイプワイヤータイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • PRL-100L・200L・500Lシリーズ用内機 LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    PRL-100L・200L・500Lシリーズ用内機 LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    49,980税込54,978
    1台
    35日以内出荷
    適合機種PRL-100L・200L・500Lシリーズ
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100F) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100F)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100F)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100F)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A