カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東和制電工業(TOWA)
- PMC(27)
- J-TRIP(7)
- brembo(6)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- 日本レヂボン(1)
- 平和テクニカ(1)
- Lifework(ライフワーク)(1)
- ニッサン(1)
「wa100r」の検索結果

アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ
東和制電工業(TOWA)¥139,800税込¥153,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1