カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • モノタロウ(2)
  • 日動工業(53)
  • omron(オムロン)(49)
  • GAONA(ガオナ)(17)
  • テンパール工業(16)
  • Schutzinger(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • 三菱電機(12)
  • TRACO POWER(10)
  • 富士電機(9)
  • 篠原電機(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • Murata Power Solutions(6)
  • エスコ(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • ホンダ(4)
  • KHD(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.75 kv」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • フレキシブルホース 20(3/4) KVK

    フレキシブルホース 20(3/4)

    KVK
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンアスベストパッキンタイプ
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • 減圧弁ユニット KVK

    減圧弁ユニット

    KVK
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
  • ウォーターハンマー低減器 止水栓補助用 KVK

    ウォーターハンマー低減器 止水栓補助用

    KVK
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    形状その他種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~85最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)ねじの呼び1/2B×1/2B接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
  • ウォーターハンマー低減器 配管取付用 KVK

    ウォーターハンマー低減器 配管取付用

    KVK
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~85最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)ねじの呼び1/2B接続ねじ種類R
  • 水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK

    水栓コンセント(緊急止水機能付)

    KVK(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付
  • 壁付センサー水栓 E1704 KVK

    壁付センサー水栓 E1704

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    蛇口に触れずに吐水、止水
    取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
  • フレキシブルホース 20(3/4) KVK

    フレキシブルホース 20(3/4)

    KVK
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ノンアスベストパッキンタイプ
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
  • フレキシブルホース 25(1) KVK

    フレキシブルホース 25(1)

    KVK
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304
  • ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(減圧装置付) メッキ KVK

    ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(減圧装置付) メッキ

    KVK
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ファインバブル。従来型に対し約32%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>。細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>。細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>。広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。
    機能ワンストップ機能付、減圧装置付、他社対応アタッチメントなしシャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水吐水圧力(MPa)0.1(動水圧)~0.75(静水圧)
  • 脱塩素シャワー美清水カートリッジ(取替用) KVK

    脱塩素シャワー美清水カートリッジ(取替用)

    KVK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    能力(節水)約20%の節水(メーカー比)寿命(カートリッジ)約6ヶ月(1日70L使用した場合、4人家族の場合約1.5ヶ月)ろ過材の種類繊維状活性炭、粒状活性炭最高使用水温(℃)60ろ過能力(L)(残留塩素)約14000、40℃、1ppm→0.5ppmろ過流量7L/分(水圧0.1Mpa)水圧(使用可能)0.05MPa~0.75MPa
  • センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVK

    センサー水栓 電池式 マットグレー ロング

    KVK
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
    マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)

    KVK
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
    消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック

    KVK
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • 流し台用シングルレバー式 KVK

    流し台用シングルレバー式

    KVK
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。 光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。
    仕様センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110°消費電力(W)(待機時)0.8以下、(使用時)8以下適合場所流し台電源コード(m)1.8使用電源AC100V(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境(温度)1~40℃、(湿度)90%以下給水圧力(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧)感知距離(mm)約40
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー)

    KVK
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
    消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池

    KVK
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
    電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック

    KVK
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング KVK

    センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
    マットグレー電源コード(m)1.9使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
    電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • 遠隔スイッチセット KVK

    遠隔スイッチセット

    KVK
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用
    用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-708消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下コード長さ(m)【制御部】1適合場所洗面化粧室使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)通信方式Bluetooth(2.4GHz)使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します使用環境湿度(%)90以下給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC

    KVK
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様【吐水口回転規制】110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口高さ(mm)232給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)/最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)約2.5(120回/日の使用頻度として)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。水栓タイプ混合栓
  • ウォーターハンマー低減器 水栓上部取付用 KVK

    ウォーターハンマー低減器 水栓上部取付用

    KVK(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~85最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)