カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(440)
- 継手(75)
- ボールバルブ(32)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 店舗什器・備品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/2(61)
- 3/4(13)
材質
- ステンレス(4)
- 樹脂(3)
- 青銅(36)
- 黄銅(真鍮)(38)
呼び径(A)
- 13(9)
- 15(2)
ブランド
- KVK
- モノタロウ(1,068)
- エスコ(9,439)
- KITZ(キッツ)(673)
- CKD(1,919)
- ホンダ(57,235)
- SMC(43,867)
- MAZDA(マツダ)(32,370)
- トヨタ(27,495)
- YAMAHA(ヤマハ)(20,073)
- 三菱ふそう(16,317)
- BIGM(丸山製作所)(16,046)
- 三木プーリ(14,134)
- ニッサン(11,145)
- RS PRO(10,118)
- 日野自動車(9,793)
- ミツビシ(9,538)
- スズキ(9,463)
- メディアカバーマーケット(8,839)
- Kawasaki(8,665)
- ブランドをもっと見る
「2/1」の検索結果
特価

ニップル13(1/2)用
KVK(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
ブッシング20(3/4)×13(1/2)
KVK¥999税込¥1,0991個当日出荷種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質青銅製寸法B(mm)Rc1/2寸法A(mm)R3/4寸法H(mm)32寸法L(mm)24
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2
耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナット
KVK¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
自在水栓用パイプ13(1/2)用
KVK(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
二又ソケット13(1/2) ZK60A
KVK(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
洗たく機ニップル(G1/2)
KVK(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。用途洗濯機用取付ねじG1/2適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13
水栓こま
KVK(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(2個)ほか当日出荷水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。外径(Φmm)20
立水栓(単水栓) LFK612シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。使用地区一般地・寒冷地共通JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
断熱キャップ付泡沫自在パイプ13(1/2)
KVK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。長さ(mm)250パイプ長(mm)250
スワンパイプ13(1/2)
KVK(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
フレキシブル自在パイプ13(1/2)
KVK¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)
KVK¥499税込¥5491個当日出荷用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
...