カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(412)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • モノタロウ(69)
  • ユニット(57)
  • 佐藤計量器製作所(16)
  • TRUSCO(335)
  • KITA(喜多)(6)
  • 大阪魂(233)
  • SMC(1,725)
  • SK(新潟精機)(36)
  • 昭和商会(49)
  • 日本規格協会(55)
  • 三木プーリ(3,331)
  • ミドリ安全(440)
  • シンコール(353)
  • 住友重機械工業(314)
  • エスコ(313)
  • 第一測範(310)
  • アイビッグ(309)
  • ノーブランド(302)
  • KITZ(キッツ)(272)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JIS規格」の検索結果

412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
ストレート形止水栓 KVKストレート形止水栓KVK(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
節水
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし形状ストレートタイプ固定こまJIS規格日本工業規格品
自在水栓 K3 KVK自在水栓 K3KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
シングルレバー式混合栓 KVKシングルレバー式混合栓KVK
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合場所洗面所使用地区一般地仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工、逆止弁JIS規格日本工業規格品
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115KVK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
2ハンドル混合栓 KVK2ハンドル混合栓KVK(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
流し台用2ハンドル混合栓 KM17N KVK流し台用2ハンドル混合栓 KM17NKVK(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途キッチン用適合場所キッチン付属品145mmパイプ付ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 KVKサーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓KVK
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ
アングル形止水栓ナットなし KVKアングル形止水栓ナットなしKVK(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
固定こま
JIS規格日本工業規格品
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011TシリーズKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズKVK(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
自在水栓 KVK自在水栓KVK(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本産業規格品機能泡沫吐水、エコこま水栓ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSE KVK立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSEKVK(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
立水栓(単水栓) LFK612シリーズ KVK立水栓(単水栓) LFK612シリーズKVK(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
ストレート形止水栓(給水管420mm) KVKストレート形止水栓(給水管420mm)KVK(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
節水
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし形状ストレートタイプハンドル式(ナットなし)固定こま寸法b(mm)447管長(mm)給水/420JIS規格日本工業規格品寸法c(mm)30
分岐水栓 KVK分岐水栓KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品
立形自在水栓 KVK立形自在水栓KVK
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
2ハンドルシャワー KF30N2 KVK2ハンドルシャワー KF30N2KVK(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品商品タイプ壁付タイプ
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVKデッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)KVK(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室タイプ節水ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
横形自在水栓 K10 KVK横形自在水栓 K10KVK
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
アングル形止水栓 KVKアングル形止水栓KVK(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ KVK食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズKVK(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格日本産業規格品
立水栓 KVK立水栓KVK(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状三角ハンドル
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズKVK
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFE KVK立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFEKVK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
アングル形止水栓ドライバー式 KVKアングル形止水栓ドライバー式KVK(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
銅パイプ・ナットなし 固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルJIS規格日本工業規格品操作方式ドライバー式
2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)KVK
9,998税込10,998
1個
当日出荷
200mmパイプ付
適合場所キッチン使用地区一般地仕様エコこま付属品200mmパイプ付JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17 KVK洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17KVK
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
立形自在水栓(レトロピアンハンドル付) KVK立形自在水栓(レトロピアンハンドル付)KVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドルJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付 KVKサーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付KVK
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付 KVK洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付KVK(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途洗面化粧室用適合場所洗面化粧室JIS規格日本工業規格品
一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2 KVK一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2KVK(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格日本産業規格品使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) KVK立形自在水栓(節水チップ内蔵型)KVK(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
アングル形止水栓 KVKアングル形止水栓KVK
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドライバー式 固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルJIS規格日本工業規格品操作方式ドライバー式
横形自在水栓 KVK横形自在水栓KVK(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
流し台用シングルレバー式混合栓 KVK流し台用シングルレバー式混合栓KVK
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途キッチン用JIS規格日本工業規格品
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm) KVKデッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm)KVK(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室タイプ節水ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)100商品タイプデッキタイプ
立水栓(単水栓) KVK立水栓(単水栓)KVK
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能泡沫吐水JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
吐水口回転形立水栓 K13 KVK吐水口回転形立水栓 K13KVK
5,298税込5,828
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口が360°回転JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25