カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • INAX(LIXIL)(18)
  • Janis(ジャニス工業)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • RS PRO(13)
  • TOTO(92)
  • VISHAY(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(43)
  • イトーキ(35)
  • イースタン工業(10)
  • エレコム(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • カクダイ(9)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](88)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(30)
  • ワンド(マイセット)(14)
  • 内田洋行(16)
  • 塚本無線(24)
  • 大仙(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daisen」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付水栓レンチ KVK

    台付水栓レンチ

    KVK(16件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓 KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓

    KVK
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 台付水栓レンチ KVK

    台付水栓レンチ

    KVK
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
  • 台付シングルレバー湯水混合水栓 KVK

    台付シングルレバー湯水混合水栓

    KVK
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
    タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39使用地区一般地・寒冷地共用
  • 台付水栓用レンチ G9-1 KVK

    台付水栓用レンチ G9-1

    KVK
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    適合機種KM9G(HP)ハンドル部取付ナット用
  • 台付水栓用レンチ(パック有) KVK

    台付水栓用レンチ(パック有)

    KVK
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    適合機種K5、K13、K70及びKM5、KM6G、KF334、KM302A(HP)等のデッキ型2ツ穴の本体取付ナット用
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(分岐止水栓付) KM5091Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(分岐止水栓付) KM5091Tシリーズ

    KVK
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
    付属品分岐止水栓適合場所流し台機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041シリーズ

    KVK
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台機能回転分岐止水栓(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ

    KVK
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品分岐止水栓、水受けトレー適合場所流し台機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式
  • 台付水栓用レンチ G9 KVK

    台付水栓用レンチ G9

    KVK(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    適合機種KM9G(HP)吐水口部取付ナット用
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Cシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Cシリーズ

    KVK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
    接続給水専用適合場所流し台機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズ

    KVK
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台機能回転分岐止水栓(下段:360°回転式・給水専用、上段;右側・給水専用、左側・給湯専用)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Hシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Hシリーズ

    KVK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    接続給湯専用適合場所流し台機能回転分岐止水栓(給湯側360°回転)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis