カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • ATEN(4)
  • BIGM(丸山製作所)(91)
  • EXACOMPTA(6)
  • KSフィルター(5)
  • NACHI(不二越)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • RS PRO(4)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • コガネイ(17)
  • ナベヤ(6)
  • バンドー化学(4)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(20)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • 三菱電機(44)
  • 京セラ(4)
  • 住電機器システム(6)
  • 東洋技研(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e170」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁付センサー水栓 E1704 KVK

    壁付センサー水栓 E1704

    KVK
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    蛇口に触れずに吐水、止水
    取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 AC100V仕様 KVK

    センサー水栓 AC100V仕様

    KVK
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 電池式 KVK

    センサー水栓 電池式

    KVK
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 (立水栓タイプ用) KVK

    センサー水栓 (立水栓タイプ用)

    KVK
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
    取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口高さ(mm)43給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用) KVK

    センサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用)

    KVK
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
    取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口高さ(mm)64給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 AC100V仕様 ロング KVK

    センサー水栓 AC100V仕様 ロング

    KVK
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
  • センサー水栓 電池式  ロング KVK

    センサー水栓 電池式 ロング

    KVK
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    仕様給水専用タイプロング、単水栓取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
  • センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング KVK

    センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング

    KVK
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷
    手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
    色マットグレー電源コード(m)1.9使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • センサー水栓 マットカラー 電源式 KVK

    センサー水栓 マットカラー 電源式

    KVK
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVK

    センサー水栓 電池式 マットグレー ロング

    KVK
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
    色マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • センサー水栓 電池式 ロング KVK

    センサー水栓 電池式 ロング

    KVK
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 KVK

    センサー水栓

    KVK
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    5日以内出荷
    仕様AC100V取付穴径Φ22~25JIS規格JISB2061
  • センサー水栓 マットカラー 電池式 KVK

    センサー水栓 マットカラー 電池式

    KVK
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • シングルレバー式シャワー(楽付王)170mmパイプ付 KVK

    シングルレバー式シャワー(楽付王)170mmパイプ付

    KVK
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    170mmパイプ付。eシャワーNf。楽付王ソケット付。シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
    付属品170mmパイプ付、楽付王ソケット付仕様eシャワーNf、楽付王、保証書、逆止弁、節湯B、節湯B1適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ