カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(66)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(13)
絞り込み
ブランド
- KVK
- 三菱ケミカル・クリンスイ(32)
- クリタック(30)
- INAX(LIXIL)(21)
- TORAY(東レ)(20)
- ブリタ・ジャパン(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- メイスイ(10)
- mizu-Q(8)
- カクダイ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TOTO(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- ミヤサカ工業(5)
- トクラス(5)
- ボンスター(4)
- ハウステック(4)
- タカギ(3)
- SK(新潟精機)(3)
- ブランドをもっと見る
「jyousuiki」の検索結果

ビルトイン浄水器用カートリッジ(取替用)
KVK¥18,980税込¥20,8781個当日出荷立置き横置きどちらの施工でもOK!適合品番KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6081SCEC
KVK¥95,980~税込¥105,578~1個4日以内出荷浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
浄水器内蔵吐水パイプ
KVK¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
ビルトイン浄水器付水栓
KVK¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷浄水器と水栓がセットになっています。仕様逆止弁付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本
(寒)浄水器内蔵吐水パイプ
KVK¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
浄水器専用分岐水栓 分岐水栓
KVK¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ゴムホースに対応する分岐栓です。用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口としてJIS規格JISB2061対応径(Φmm)(ホース)内径:8×外径:12
浄水器用カートリッジ(取替え用) Z640
KVK¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷仕様このカートリッジは東レ(株)の浄水器トレビーノSK用SKC.55と共用です。適合KM361S、KM323SAH、KM323SF、KM323S、KM322S専用
浄水器内蔵用吐水パイプ13(1/2)用
KVK¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。パイプ長(mm)210付属品浄水カートリッジ1個仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓
KVK¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷タンブラー式切替構造。ボタン切替によりストレート吐水とシャワー吐水の切替が簡単にできます。ヘッドを引出した状態でも片手でスムーズに操作できます。 シャワーヘッド引出し。コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、手に持ちやすくタンブラー式のボタンは片手でスムーズに切り替えができます。 節水効果のあるシャワーは、きめの細かいシャワーで、水ハネが少なく、食器洗いに最適なシャワーです。 大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 新構造のストレート吐水。中央部からのシャワー吐水を外周部からの吐水で束ねることで、一本のストレート吐水にしています。 本体左側の浄水レバーを上げると浄水が出ます。適合場所キッチン仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレッドホース・クイックファスナー式、吐水口回転規制160°JIS規格JISB2061
ビルトイン浄水器用水栓 浄水カートリッジ付 K1620GNSMB
KVK¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷水栓と浄水器(Z38450)のセットセット内容分岐継手(Z438KN)、フレキシブルホース600mm色マットブラックタイプ逆止弁JIS規格JISB2061
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
浄水器付シングルレバー式混合栓 KM5061シリーズ
KVK¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷浄水器と水栓がセットになっています。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所キッチン仕様逆止弁付属品水栓、浄水器(Z38450)JIS規格JISB2061
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。適合場所キッチン付属品浄水カートリッジ1個JIS規格JISB2061
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°色マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ付適合場所キッチンJIS規格JISB2061
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°色マットホワイトタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ付適合場所キッチンJIS規格JISB2061
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラック
KVK¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷eレバー。水受トレー付。水栓と浄水器(Z38450)がセットになっています。吐水口回転規制160°。適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付色マットブラックJIS規格JISB2061
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットホワイト
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。水受トレー付。水栓本体のみ。浄水器は別売です。吐水口回転規制160°。適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、浄水器(別売)、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付色マットホワイトJIS規格JISB2061
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) 上面施工
KVK¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。適合場所キッチン付属品浄水カートリッジ1個JIS規格JISB2061
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットホワイト
KVK¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷eレバー。水受トレー付。水栓と浄水器(Z38450)がセットになっています。吐水口回転規制160°。適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付色マットホワイトJIS規格JISB2061
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付)
KVK¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)
KVK¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6121SCEC
KVK¥95,980~税込¥105,578~1個4日以内出荷浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付)
KVK¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓