カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(56)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
- KVK
- SMC(59)
- サンエス(47)
- サンドビック(22)
- ホンダ(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- Festo(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- 河村電器産業(7)
- C’ultiva(カルティバ)(7)
- 光(5)
- カイセ(5)
- レストランサプライ(5)
- 信越化学工業(4)
- 未来工業(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- NTB(4)
- SP忠男(4)
- ブランドをもっと見る
「kf-30」の検索結果
特価

2ハンドルシャワー KF30N2
KVK(6件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
ラクダスサーモスタット式シャワー
KVK¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷ラクダスサーモは、ワンタッチ式・指で押すだけのカンタン操作です。 出し止めは、ボタンを押すだけで操作するワンタッチ式のため、お子様やお年寄りまでみんなにやさしいサーモシャワーです。 操作しやすい温度調整ハンドル。 スッキリしたBOXデザイン。上面をフラットに仕上ていますので、清掃性にも優れています。仕様フルメッキシャワーヘッド付メタリックホース1.6m適合洗い場専用水栓適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共通
オーバーヘッドシャワー付サーモ
KVK¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷肩まですっぽり入る幅広シャワー。中央は一気に散水する旋回流シャワーで、周りをストレートシャワーで覆う構造です。 2種類のシャワーの組み合わせにより、浴び心地の良いオーバーヘッドならではの爽快感が得られるシャワーを実現しました。また、幅の広いシャワーは肩まですっぽり入りますので、温まり感もあり、シャワーだけで全身が温まります。 シャワー位置が60°(片側30°)首振りができ、シャワーヘッドが24°(片側12°)傾斜できますので、ベストな位置でシャワーが浴びられます。仕様フルメッキシャワーヘッドシャワー(eシャワー)、フルメッキハンドシャワー(eシャワーnf)、ニューハイメタルホース1.6m適合洗い場専用シャワー水栓適合場所浴室JIS規格JISB2061
オーバーヘッドシャワー付サーモ
KVK¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷肩まですっぽり入る幅広シャワー。中央は一気に散水する旋回流シャワーで、周りをストレートシャワーで覆う構造です。 2種類のシャワーの組み合わせにより、浴び心地の良いオーバーヘッドならではの爽快感が得られるシャワーを実現しました。また、幅の広いシャワーは肩まですっぽり入りますので、温まり感もあり、シャワーだけで全身が温まります。 シャワー位置が60°(片側30°)首振りができ、シャワーヘッドが24°(片側12°)傾斜できますので、ベストな位置でシャワーが浴びられます。仕様フルメッキシャワーヘッドシャワー(eシャワー)、フルメッキハンドシャワー(eシャワーnf)、ニューハイメタルホース1.6m適合洗い場・浴槽兼用水栓タイプ内地用のみ適合場所浴室JIS規格JISB2061
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様)
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190
ソーラー2ハンドルシャワー併用型
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。色ホース:白、ハンガー:白タイプ170mmパイプ付種類シャワーヘッド:PZ615規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-42適合場所浴室ホース長さ(m)1.6吐水口長さ(mm)170
サーモスタット式シャワー・マットブラック
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷シャワーヘッドマットブラック/シャワーホースマットブラック1.6m/マットブラックハンガー。色マットブラック適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
オーバーヘッドシャワー付サーモ(角型)(170mmパイプ付)・左仕様
KVK¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷左仕様。高温出湯温度規制(約50℃)。一般地用のみ。 メッキオーバーシャワー(eシャワー)角。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地左右区別左仕様
サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付
KVK¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、ニューハイメタルホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061シャワー種類ウルトラファインバブル
ラクダスサーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)
KVK¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷ラクダスサーモは、ワンタッチ式・指で押すだけのカンタン操作です。 出し止めは、ボタンを押すだけで操作するワンタッチ式のため、お子様やお年寄りまでみんなにやさしいサーモシャワーです。 操作しやすい温度調整ハンドル。 スッキリしたBOXデザイン。上面をフラットに仕上ていますので、清掃性にも優れています。仕様フルメッキシャワーヘッド付メタリックホース1.6m適合洗い場・浴槽兼用水栓適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共通
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (240mmパイプ仕様)
KVK¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240
サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付
KVK¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS313T メッキホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061吐水口240
サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック)
KVK¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガーJIS規格JISB2061シャワー種類ウルトラファインバブル
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)
KVK¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) 可変ピッチ式仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061使用地区寒冷地パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (伸縮自在パイプ付)
KVK¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)白適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)220~350吐水口長さ(mm)220~350
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)
KVK(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付
KVK¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式適合場所浴室ホース長さ(m)(メタリック)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
(寒)サーモスタット式シャワー・マットブラック
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷シャワーヘッドマットブラック/シャワーホースマットブラック1.6m/マットブラックハンガー。用途寒冷地用色マットブラック適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
(寒)サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付
KVK¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、ニューハイメタルホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
(寒)サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付
KVK¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS313T メッキホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061吐水口240
(寒)サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック)
KVK¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付