カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(38)
絞り込み
ブランド
- KVK
- Intel(インテル)(1)
「kf800w」の検索結果
特価

サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ
KVK(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
(寒)サーモスタット式シャワー・ホワイト(150mmパイプ付)
KVK¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。用途寒冷地用色ホワイト適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ ワンストップシャワーヘッド付
KVK¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)(白)1.6JIS規格JISB2061シャワー種類ワンストップシャワーヘッド
取替用サーモスタット式シャワー
KVK¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー ファインバブルシャワー付
KVK¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS370適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付
KVK¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室(洗い場用)ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
サーモスタット式シャワー ワイドシャワー付
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。タイプ170mmパイプ付種類シャワーヘッド:PZS330適合場所浴室ホース長さ(m)1.6仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
(寒)サーモスタット式シャワー(撥水)170mmパイプ付
KVK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。用途寒冷地用色ホワイト適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)(メタリック)1.6JIS規格JISB2061シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
(寒)サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付
KVK¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
サーモスタット式シャワー ワイドワンストップシャワー付
KVK¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。タイプ170mmパイプ付種類シャワーヘッド:PZS350T適合場所浴室ホース長さ(m)1.6仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
(寒)サーモスタット式シャワー・ホワイト
KVK¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。用途寒冷地用色ホワイト適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
サーモスタット式シャワー楽締めソケット付
KVK¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工 1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。 2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。 3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。 4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。 5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。 6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。付属品楽締めソケット仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
(寒)サーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付
KVK¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS360T 3wayワイドワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付
KVK¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類フルメッキシャワーヘッド商品タイプ壁付タイプ
(寒)サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付)
KVK¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS315T メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)80
(寒)サーモスタット式シャワー・ホワイト(240mmパイプ付)
KVK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。用途寒冷地用色ホワイト適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付
KVK¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。種類シャワーヘッド:PZS315T弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)0商品タイプ壁付タイプ
(寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付
KVK¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティングJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
(寒)サーモスタット式シャワー(撥水)
KVK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。用途寒冷地用適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
サーモスタット式シャワー KF801Tシリーズ 洗い場専用水栓
KVK¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓仕様逆止弁適合場所浴室(洗い場用)ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー(伸縮自在パイプ付)
KVK¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) 先端パイプが360°回転します。付属品楽締めソケット、伸縮自在パイプ(220~350mm)仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
(寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付
KVK¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティングJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
サーモスタット式シャワー 撥水 240mmパイプ KF800
KVK¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷撥水パワーで水栓の水をはじきます 撥水膜コーテイングタイプ逆止弁JIS規格JISB2061
水抜きスピンドル
KVK¥479税込¥5271個当日出荷適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。