カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(22)
絞り込み
ブランド
- KVK
- StarTech.com(130)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- PELTECH(ペルテック)(12)
- Advantech(アドバンテック)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- PLANET Technology(8)
- Seeed Studio(7)
- ADVANTEC(6)
- MIZAR(ミザールテック)(5)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(5)
- Dell Technologies(5)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
- ノーブランド(2)
- FILTEC(2)
- SCANTECH(2)
- TRW(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- ブランドをもっと見る
「km tec」の検索結果
特価

流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品200mmパイプ付適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具
KVK(39件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所キッチン回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ
KVK¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
(寒)浄水器内蔵吐水パイプ
KVK¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)付属品浄水カートリッジ1個仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なしパイプ長(mm)255
浄水器内蔵吐水パイプ
KVK¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)付属品浄水カートリッジ1個仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なしパイプ長(mm)255
シングルレバー式混合栓(止水栓付)eレバー
KVK¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷eレバー。水側・湯側止水栓付。付属品水側・湯側止水栓付仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー)
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061