カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(95)
絞り込み
ブランド
- KVK
- モノタロウ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(375)
- コガネイ(329)
- YAMAHA(ヤマハ)(196)
- ホンダ(154)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- ノーブランド(68)
- エクセン(58)
- OREC(オーレック)(37)
- 三桂製作所(31)
- 空調服(30)
- SMC(29)
- ツヨロン(藤井電工)(27)
- マリンテック(26)
- RS PRO(25)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- アライドテレシス(18)
- StarTech.com(18)
- ブランドをもっと見る
「km-2」の検索結果
特価

デッキ形定量止水付2ハンドル混合栓 KM296シリーズ
KVK¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。適合場所浴室JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)200
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズ
KVK¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。適合場所浴室仕様可変ピッチ式弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
(寒)2ハンドル混合栓(150mmパイプ付)
KVK¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷150mmパイプ付用途寒冷地用仕様エコこま付属品150mmパイプ付(固定こま)適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM298シリーズ
KVK¥76,980~税込¥84,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズ
KVK¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台機能回転分岐止水栓(下段:360°回転式・給水専用、上段;右側・給水専用、左側・給湯専用)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用2ハンドル混合栓 KM17N
KVK(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途キッチン用適合場所キッチン付属品145mmパイプ付ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
2ハンドル混合栓 KM70
KVK¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマJIS規格JISB2061
洗面用2ハンドル混合栓 KM66
KVK¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 普通に使っていても節水効果があります。適合場所洗面所
2ハンドル混合栓 KM84
KVK¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマ接続方式ユニオンJIS規格JISB2061
2ハンドル混合栓 KM84G
KVK¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマJIS規格JISB2061
定量止水付2ハンドル混合栓 KM59シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。適合場所浴室仕様最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付機能お湯ぴたJIS規格JISB2061
洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17
KVK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。適合場所洗面所付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
ソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NC
KVK¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。適合場所浴室仕様型1構造、専用形JIS規格JISB2061
ソーラー2ハンドル混合栓(併用形) KM51C3
KVK¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。適合場所浴室仕様併用形JIS規格JISB2061
自在水栓用パイプ13(1/2)用
KVK(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
2ハンドル混合栓(肉厚万能ノズル付) KM33N3
KVK¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。適合場所洗面所付属品肉厚万能ノズルJIS規格JISB2061
洗髪水栓用シャワーホース
KVK(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ホース長さ(mm)1250色白適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25
2ハンドル混合栓(自動接手付)(ワンタッチカプラー付) KM33N3
KVK¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。適合場所洗面所付属品自動接手、ワンタッチカプラーJIS規格JISB2061
2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33
KVK¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。適合場所洗面所仕様逆止弁機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061
水抜きスピンドル
KVK¥479税込¥5271個当日出荷適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ
KVK¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。タイプポップアップ式JIS規格JISB2061
一時止水付2ハンドル混合栓
KVK¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。適合場所キッチンJIS規格JISB2061
サーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ
KVK¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
2ハンドル混合栓
KVK¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷適合場所キッチン仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
50mm ナット付ソケット
KVK¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷適合品番KM13N2、KM14N2、KF30N2、KF40N2、KF141G3、KF100N2、KF100G3、KF140G3、KM140G3、KF2G3、KM2G3、KF2GN2、KM2GN2、KM4G3、KM103N2
50mm 水抜き栓付ソケット
KVK¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷適合品番寒冷地用:KM13N2WZ、KM14N2WZ、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KF140G3Z、KM140G3Z、KF141G3W、KF100G3W、KF100N2W、KF2G3Z、KM2G3Z、KF2GN2Z、KM2GN2Z、KM4G3Z