カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(579)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(38)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • モノタロウ(8)
  • LINKMAN(379)
  • 京セラインダストリアルツールズ(374)
  • コガネイ(340)
  • メディアカバーマーケット(333)
  • コミネ(212)
  • 大栄電線工業(212)
  • ケーピープラテック(184)
  • ハリケーン(174)
  • TAKMAN(160)
  • 三桂製作所(159)
  • サンワサプライ(143)
  • StarTech.com(140)
  • NAKANO(137)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • 冨士電線(東京)(113)
  • サンドビック(110)
  • ツヨロン(藤井電工)(91)
  • ノーブランド(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km」の検索結果

579件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台用2ハンドル混合栓 KM17N KVK

    流し台用2ハンドル混合栓 KM17N

    KVK(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途キッチン用付属品145mmパイプ付適合場所キッチンホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
  • シングル混合栓 KM7061 KVK

    シングル混合栓 KM7061

    KVK
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • シングル混合栓 KM7051 KVK

    シングル混合栓 KM7051

    KVK
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    タイプ逆止弁なし、銅管タイプJIS規格JISB2061使用地区一般地、寒冷地共用
  • シングル混合栓 KM7051 KVK

    シングル混合栓 KM7051

    KVK
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたします
    タイプ逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地、寒冷地共用
  • シングル混合栓 KM7061 KVK

    シングル混合栓 KM7061

    KVK
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたします
    タイプ逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ

    KVK
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
  • 洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17 KVK

    洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17

    KVK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)適合場所洗面所機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
  • 2ハンドル混合栓 KM82 KVK

    2ハンドル混合栓 KM82

    KVK
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通
  • 2ハンドル混合栓 KM83G KVK

    2ハンドル混合栓 KM83G

    KVK(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通
  • 洗面用2ハンドル混合栓 KM66 KVK

    洗面用2ハンドル混合栓 KM66

    KVK
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所洗面所
  • 2ハンドル混合栓 KM70 KVK

    2ハンドル混合栓 KM70

    KVK
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共通
  • シングル混合栓 サクラ KM7051 KVK

    シングル混合栓 サクラ KM7051

    KVK
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    日本の伝統美 時代の価値観に左右されずその豊かさ、美しさをさらに高めています
    マットホワイトタイプ逆止弁なし、銅管タイプJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~38サクラ使用地区一般地、寒冷地共用
  • サーモスタット式混合栓 KM800シリーズ KVK

    サーモスタット式混合栓 KM800シリーズ

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • シングル混合栓 サクラ KM7061 KVK

    シングル混合栓 サクラ KM7061

    KVK
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    日本の伝統美 時代の価値観に左右されずその豊かさ、美しさをさらに高めています
    マットホワイトタイプ逆止弁なし、銅管タイプJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~38サクラ使用地区一般地
  • シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ KVK

    シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ

    KVK
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • シングル混合栓(eレバー) KM7061 KVK

    シングル混合栓(eレバー) KM7061

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • シングル混合栓(eレバー) KM7051 KVK

    シングル混合栓(eレバー) KM7051

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    タイプ逆止弁なし、銅管タイプJIS規格JISB2061使用地区一般地、寒冷地共用
  • 2ハンドル混合栓 KM84 KVK

    2ハンドル混合栓 KM84

    KVK
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ接続方式ユニオン適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共通
  • 2ハンドル混合栓 KM84G KVK

    2ハンドル混合栓 KM84G

    KVK
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共通
  • サーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ KVK

    サーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ

    KVK
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • シングル混合栓 撥水 KM6161EC KVK

    シングル混合栓 撥水 KM6161EC

    KVK
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061
  • KM328用シャワーセット KVK

    KM328用シャワーセット

    KVK
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM328等全長(mm)1300ホワイトねじ規格W16-20
  • KM82用吐水口 KVK

    KM82用吐水口

    KVK
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM82等全長(mm)220めっき
  • 洗面用シングルレバー式混合栓 KM901 KVK

    洗面用シングルレバー式混合栓 KM901

    KVK
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • ソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NC KVK

    ソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NC

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
    仕様型1構造、専用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • 定量止水付2ハンドル混合栓 KM59シリーズ KVK

    定量止水付2ハンドル混合栓 KM59シリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
    仕様最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付適合場所浴室機能お湯ぴたJIS規格JISB2061
  • シングルシャワー付混合栓 撥水 KM5021 KVK

    シングルシャワー付混合栓 撥水 KM5021

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    JIS規格JISB2061
  • KM296用吐水パイプ KVK

    KM296用吐水パイプ

    KVK
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM296等全長(mm)168表面処理サンドブラスト
  • シャワースタンド45°傾斜(KM8019用) KVK

    シャワースタンド45°傾斜(KM8019用)

    KVK
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6061EC KVK

    シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6061EC

    KVK
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    撥水膜コーテイング
    仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
  • シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6101EC KVK

    シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6101EC

    KVK
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
  • 吐水口パイプ(KM5011THEC用) KVK

    吐水口パイプ(KM5011THEC用)

    KVK
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ

    KVK
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
  • 浄水器付シングルレバー式混合栓 KM5061シリーズ KVK

    浄水器付シングルレバー式混合栓 KM5061シリーズ

    KVK
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    浄水器と水栓がセットになっています。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
    付属品水栓、浄水器(Z38450)仕様逆止弁適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC

    KVK
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様【吐水口回転規制】110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口高さ(mm)232給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)/最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)約2.5(120回/日の使用頻度として)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。水栓タイプ混合栓
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • 洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004 KVK

    洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004

    KVK(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
    適合場所洗面所JIS規格JISB2061
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
...
skm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • skm