カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
絞り込み
ブランド
- KVK
- モノタロウ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- サンドビック(12)
- CHAMELEON FACTORY(12)
- omron(オムロン)(9)
- サンワサプライ(9)
- ノーブランド(9)
- 本多電子(9)
- カワイ電線(8)
- 大電(7)
- カネテック(6)
- オーナンバ(6)
- エスコ(4)
- 呉工業(クレ)(4)
- 富士電線工業(4)
- 藤田電機製作所(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- ブランドをもっと見る
「km05」の検索結果
特価

シングル混合栓 KM7061
KVK¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたしますタイプ逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地
シングルレバー式シャワー付混合栓
KVK¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。適合場所キッチンJIS規格JISB2061
シングル混合栓 KM7051
KVK¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたしますタイプ逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地、寒冷地共用
シングルレバー式シャワー付混合栓 (撥水)
KVK¥93,980~税込¥103,378~1個4日以内出荷撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。適合場所キッチンJIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラック
KVK¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1色マットブラック適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・回転規制)マットブラック
KVK¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。用途寒冷地用付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。色マットブラック適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区寒冷地
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラック
KVK¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。用途寒冷地用付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。色マットブラック適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区寒冷地
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラック
KVK¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷eレバー。水受トレー付。水栓と浄水器(Z38450)がセットになっています。吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。色マットブラック適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・回転規制)マットブラック
KVK¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。色マットブラック適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラック
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。水受トレー付。水栓本体のみ。浄水器は別売です。吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、浄水器(別売)、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。色マットブラック適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック
KVK¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック
KVK¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCEC
KVK¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°色マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°色マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC
KVK¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷センサー、快適シャワー用途寒冷地用仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック
KVK¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック
KVK¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。用途寒冷地用付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC
KVK¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様【吐水口回転規制】110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口高さ(mm)232給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)/最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)約2.5(120回/日の使用頻度として)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。水栓タイプ混合栓