カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(126)
絞り込み
ブランド
- KVK
- コガネイ(44)
- サンワサプライ(25)
- フジクラ・ダイヤケーブル(20)
- 冨士電線(東京)(15)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(13)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(12)
- 川崎電線(10)
- omron(オムロン)(9)
- ケルヒャー(9)
- 工進(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 倉茂電工(8)
- 弥栄電線(8)
- 日本プリメックス(8)
- Asian Brand(8)
- 関西通信電線(7)
- 石崎剣山製作所(7)
- サンドビック(6)
- ブランドをもっと見る
「km50」の検索結果
特価

ソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NC
KVK¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。仕様型1構造、専用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ
KVK¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所流し台JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所キッチン回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズ
KVK¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレー、水栓本体のみ仕様逆止弁適合場所キッチンJIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ
KVK¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプ
KVK¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Hシリーズ
KVK¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。接続給湯専用適合場所流し台機能回転分岐孔(給湯側360°回転)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
シングルレバー式シャワー付混合栓(260mmパイプ付)
KVK¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷260mmパイプ付。首振りシャワー。付属品260mmパイプ付仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Cシリーズ
KVK¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。接続給水専用適合場所流し台機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
シングルレバー式シャワー付混合栓(260mmパイプ付)
KVK¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷260mmパイプ付。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。付属品260mmパイプ付仕様保証書、NSFシャワー、逆止弁、節湯B適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)102
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011TFシリーズ
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041シリーズ
KVK¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台機能回転分岐孔(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5091TFシリーズ
KVK¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)適合場所流し台JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ
KVK¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041シリーズ
KVK¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台機能回転分岐止水栓(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓(分岐孔付) KM5091Tシリーズ
KVK¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)付属品分岐孔適合場所流し台JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品200mmパイプ付適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(260mmパイプ付)
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷260mmパイプ付。首振りシャワー。用途寒冷地用付属品260mmパイプ付仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区寒冷地
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー)
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式混合栓・吐水口回転規制
KVK¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から5日以内出荷適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付使用地区一般地取付厚(mm)5~30
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(260mmパイプ付)
KVK¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷260mmパイプ付。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。用途寒冷地用付属品260mmパイプ付仕様保証書、NSFシャワー、節湯B適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)102