カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(42)
絞り込み
ブランド
- KVK
- ホンダ(226)
- NOK(122)
- 空調服(28)
- カシムラ(22)
- ケルヒャー(21)
- 倉茂電工(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 冨士電線(東京)(12)
- RS PRO(12)
- サンワサプライ(11)
- 三菱(10)
- NSK(日本精工)(9)
- ノーブランド(9)
- フジクラ・ダイヤケーブル(8)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
- 大栄電線工業(8)
- JMACS(日本電線工業)(7)
- 三桂製作所(7)
- ブランドをもっと見る
「km70」の検索結果

2ハンドル混合栓 KM70
KVK¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様固定コマ適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共通
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ
KVK(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。付属品ブレードホース・クイックファスナー、水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)150°施工性上施工タイプシャワー種類引出し式
シングルレバー式混合栓
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷取付穴ピッチ102mm。仕様やさしさ推奨品、保証書、逆止弁、取付穴ピッチ102mm。適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004
KVK(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所洗面所JIS規格JISB2061
シングル混合栓 KM7061
KVK¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたしますタイプ逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地
(寒)シングルレバー式混合栓
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷取付穴ピッチ102mm。用途寒冷地用仕様やさしさ推奨品、保証書、取付穴ピッチ102mm。適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区寒冷地
洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓付
KVK(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。タイプゴム栓付
シングル混合栓 KM7051
KVK¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたしますタイプ逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地、寒冷地共用
シングル混合栓 ロングボディ マットグレー
KVK¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷逆止弁なし。鋼管仕様色マットグレーJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~38使用地区一般地専用
取付穴兼用型・シングル混合栓
KVK¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。タイプポップアップ式JIS規格JISB2061
シングル混合栓 サクラ KM7051
KVK¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷日本の伝統美 時代の価値観に左右されずその豊かさ、美しさをさらに高めています色マットホワイトタイプ逆止弁なし、銅管タイプJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~38柄サクラ使用地区一般地、寒冷地共用
シングル混合栓 サクラ KM7061
KVK¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷日本の伝統美 時代の価値観に左右されずその豊かさ、美しさをさらに高めています色マットホワイトタイプ逆止弁なし、銅管タイプJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~38柄サクラ使用地区一般地
(寒)取付穴兼用型・シングル混合栓
KVK¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061