カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(36)
絞り込み
ブランド
- KVK
- AICA(アイカ工業)(15)
- コガネイ(12)
- 冨士電線(東京)(6)
- 積水樹脂(3)
- ON'S COMPANY(3)
- 倉茂電工(2)
- LIQUI MOLY(2)
- ヒロセ(2)
- 積水(2)
- StarTech.com(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- 富士電機(1)
- 三ツ星(1)
- アルファ(1)
- 富士電線工業(1)
- 大電(1)
- ブランドをもっと見る
「km800」の検索結果
特価

サーモスタット式混合栓 KM800シリーズ
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
サーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ
KVK¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付
KVK¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。付属品保証書仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付材質セラミックシングル規格JIS取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
シングル洗髪シャワー
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
シングル洗髪シャワー(eレバー)
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
シングル洗髪シャワー(eレバー) ヒートン付
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。 ヒートン付き仕様:本体にゴム栓のクサリを取り付ける際のリングを通す突起が付いています。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
(寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
水抜きスピンドル
KVK¥479税込¥5271個当日出荷適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
楽締めソケットセット
KVK(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷ソケットを2つに分離した2ピース構造なので、せこうがカンタンでスピーディーにできます。 配管用ソケットを配管にねじ込めば、後は本体用ソケットでナット固定するだけのカンタン構造なので、角度調節の手間がいりません。仕様ストレーナ、流量調節止水弁付適合KF800(T)HA、KM550(G)HA、KF5000(T)HA、KM5000(T)HA用