カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(54)
  • 日動工業(45)
  • ホンダ(27)
  • GAONA(ガオナ)(17)
  • テンパール工業(16)
  • Schutzinger(14)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • 三菱電機(13)
  • 富士電機(10)
  • TRACO POWER(9)
  • 篠原電機(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • Murata Power Solutions(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(5)
  • エスコ(4)
  • KHD(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv 0.75」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK水栓コンセント(緊急止水機能付)KVK(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付
フレキシブルホース 20(3/4) KVKフレキシブルホース 20(3/4)KVK
2,198税込2,418
1個
当日出荷から16日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)20仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)3/4
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)1/2
フレキシブルホース 25(1) KVKフレキシブルホース 25(1)KVK
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕様ノンアスベストパッキンタイプ
減圧弁ユニット KVK減圧弁ユニットKVK
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ウォーターハンマー低減器 止水栓補助用 KVKウォーターハンマー低減器 止水栓補助用KVK
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状その他接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)ねじの呼び1/2B×1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
ウォーターハンマー低減器 配管取付用 KVKウォーターハンマー低減器 配管取付用KVK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状プラグ接続ねじ種類Rねじの呼び1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(減圧装置付) メッキ KVKワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(減圧装置付) メッキKVK
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ファインバブル従来型に対し約32%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。
機能ワンストップ機能付、減圧装置付、他社対応アタッチメントなしシャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水吐水圧力(MPa)0.1(動水圧)~0.75(静水圧)
壁付センサー水栓 E1704 KVK壁付センサー水栓 E1704KVK
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
脱塩素シャワー美清水カートリッジ(取替用) KVK脱塩素シャワー美清水カートリッジ(取替用)KVK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
能力(節水)約20%の節水(メーカー比)寿命(カートリッジ)約6ヶ月(1日70L使用した場合、4人家族の場合約1.5ヶ月)ろ過材の種類繊維状活性炭、粒状活性炭最高使用水温(℃)60ろ過能力(L)(残留塩素)約14000、40℃、1ppm→0.5ppmろ過流量7L/分(水圧0.1Mpa)水圧(使用可能)0.05MPa~0.75MPa
センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVKセンサー水栓 電池式 マットグレー ロングKVK
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー)KVK
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラックKVK
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
流し台用シングルレバー式 KVK流し台用シングルレバー式KVK
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。 光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。
適合場所流し台仕様センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110°消費電力(W)(待機時)0.8以下、(使用時)8以下電源コード(m)1.8使用電源AC100V(50/60Hz)使用環境(温度)1~40℃、(湿度)90%以下給水圧力(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧)感知距離(mm)約40
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)KVK
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池KVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111ECKVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
タイプ逆止弁電源単三電池仕様【吐水口回転規制】110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチン電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)取付穴径(Φmm)35~39使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口高さ(mm)232給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)/最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)約2.5(120回/日の使用頻度として)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラックKVK
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
遠隔スイッチセット KVK遠隔スイッチセットKVK
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)混合栓用(キッチン・洗面)屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下コード長さ(m)【制御部】1適合場所洗面化粧室使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)通信方式Bluetooth(2.4GHz)使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します使用環境湿度(%)90以下給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
フレキシブルホース 20(3/4) KVKフレキシブルホース 20(3/4)KVK
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)20仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)3/4
センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング KVKセンサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロングKVK
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー電源コード(m)1.9使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池KVK
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ウォーターハンマー低減器 水栓上部取付用 KVKウォーターハンマー低減器 水栓上部取付用KVK(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
種類ねじ込み継手形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85