カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- KVK
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- TOTO(1)
- Janis(ジャニス工業)(1)
「kvk ftb100k」の検索結果

サーモスタット式シャワー
KVK¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から5日以内出荷使いやすい大きなレバーの切替ハンドル、ロックボタンをフラットにしたすっきりデザインの温度調節ハンドル、水栓の表面が熱くならない安心設計ボディーなど、使いやすさと優しさに配慮した上質なスタンダード水栓として新登場しました!JIS規格JISB2061
サーモスタット式シャワー(楽付王)・170mmパイプ付
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。楽付王ソケット付適合場所浴室使用地区一般地付属品楽付王ソケット付JIS規格JISB2061
サーモスタット式シャワー(楽付王)
KVK¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。楽付王ソケット付適合場所浴室使用地区一般地付属品楽付王ソケット付JIS規格JISB2061
サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)メッキヘッド
KVK¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷メッキシャワーヘッド付/メタリックホース1.6m/メッキハンガー適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ
KVK(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワーシャワー専用型メッキ3wayワンストップ仕様
KVK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷メッキ3wayワンストップシャワーヘッド付/メタリックホース1.6m/メッキハンガー適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
サーモスタット式洗髪シャワー KF125シリーズ
KVK¥65,980~税込¥72,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。付属品ストレーナ付逆止弁ユニットシャワー種類引出し式
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付
KVK¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ