カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
- KVK
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
「kvk kf12e」の検索結果

デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm)
KVK(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用適合場所浴室色白タイプ節水ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色白取付ピッチ(mm)100商品タイプデッキタイプ
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)
KVK(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用適合場所浴室色白タイプ節水ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色白取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
サーモスタットカートリッジ PZKF112A
KVK(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
混合栓ソケット部接続パッキン
KVK(4件のレビュー)¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
一時止水付2ハンドル洗髪シャワー オープンホースシリーズ
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から6日以内出荷湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向
KVK¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台付属品200mmパイプ付JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)
KVK¥26,980税込¥29,6781個12日以内出荷220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品220mmパイプ付、保証書JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100
2ハンドルシャワー KF30N2
KVK(6件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ
KVK¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ
KVK¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から6日以内出荷円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。レバー形式標準レバーJIS規格JISB2061
(寒)デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)
KVK¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー用途寒冷地用仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品220mmパイプ付(固定こま)、保証書適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)100