カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
- KVK
- INAX(LIXIL)(5)
- ノーブランド(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
「kvk kf15n2sl7」の検索結果

埋込2ハンドル混合栓(3ツ穴2ハンドル水栓の交換用)
KVK¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から6日以内出荷用途3ツ穴2ハンドル水栓の交換用適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区寒冷地シャワー種類引出し式
サーモスタット式洗髪シャワー(3ツ穴サーモ水栓の交換用)
KVK¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。用途3ツ穴サーモ水栓の交換用付属品ストレーナ付逆止弁ユニット仕様逆止弁適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般シャワー種類引出し式
シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付
KVK¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。付属品保証書仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付材質セラミックシングル規格JIS取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
一時止水付2ハンドル洗髪シャワー オープンホースシリーズ
KVK¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
洗髪シャワースタンドセット Z824
KVK(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
シャワーセット ZKF905SLM
KVK¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷仕様フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー)色シルバー適合品番シャワー商品全般ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×