カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- KVK
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- カクダイ(1)
「kvk kf3008lhs」の検索結果

サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ85mm)
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)85吐水口長さ(mm)190
サーモスタットカートリッジ PZKF112A
KVK(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ
KVK(2件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (伸縮自在パイプ付)
KVK¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)白適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)220~350吐水口長さ(mm)220~350
デッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズ
KVK¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。適合場所浴室取付ピッチ(mm)100
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)
KVK(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓
KVK¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ