カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • カクダイ(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kvk kf821g」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズ KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズ

    KVK
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
    適合場所浴室取付ピッチ(mm)100
  • サーモスタット式シャワー KF800シリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800シリーズ

    KVK(3件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室
  • サーモスタットカートリッジ PZ625B KVK

    サーモスタットカートリッジ PZ625B

    KVK(5件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    適合KF820、KF821、KM297、KM298等
  • デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付) KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)

    KVK
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
    色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)85吐水口長さ(mm)300
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
  • デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付) KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)

    KVK
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
    色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)300
  • デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズ KVK

    デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズ

    KVK
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
    仕様可変ピッチ式弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様) KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)

    KVK(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
  • デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVK

    デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)

    KVK(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途浴室用色白タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色白取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
水廻り部材カテゴリ