カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
  • KVK
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kvk km346」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具KVK(38件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
パイプ先端部用樹脂キャップ Z560D KVKパイプ先端部用樹脂キャップ Z560DKVK
2,088税込2,297
1個
当日出荷
接続ねじW22-20適合品番KM346シリーズ用
レバーハンドルセット PZK1S347 KVKレバーハンドルセット PZK1S347KVK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
付属品ビス・キャップ
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズKVK(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
3way吐水アクアハーモニー吐水口ユニット KVK3way吐水アクアハーモニー吐水口ユニットKVK
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
寸法(mm)270
吐水口キャップセット KVK吐水口キャップセットKVK(1件のレビュー)
919税込1,011
1セット
当日出荷
適合W22-20ネジ
泡沫器 KVK泡沫器KVK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具KVK
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
仕様KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵セット内容分岐止水栓適合品番KM326A、KM327A、KM328A、KM329、KM336A、KM346、KM347、KM348、KM368、KM506E、KM507E、KM536A、KM537、KM361、KM323、KM371機能とめるぞう(緊急止水機能)
吐水口ユニット(泡沫吐水) Z659B KVK吐水口ユニット(泡沫吐水) Z659BKVK
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
寸法(mm)267
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011TシリーズKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
水栓パイプ泡沫セット13(1/2)泡沫パイプ用 KVK水栓パイプ泡沫セット13(1/2)泡沫パイプ用KVK
599税込659
1セット
当日出荷
30%の節水効果!!水はねもおさえます
接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
水栓パイプ整流器セット KVK水栓パイプ整流器セットKVK(2件のレビュー)
629税込692
1セット
当日出荷
接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
レバーハンドルセット白 KVKレバーハンドルセット白KVK
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
付属品ビス・キャップ適合KM550・KM556タイプ
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向 KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向KVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品200mmパイプ付JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
吐水口ユニット(泡沫吐水) Z659 KVK吐水口ユニット(泡沫吐水) Z659KVK
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじ寸法W22-20機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)267
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011TFシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011TFシリーズKVK
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
kvk km346特集